M10 ラインメイト樹脂ホース用継手 ニッタ 47091703

※M9

M10 ラインメイト樹脂ホース用継手 ニッタ 47091703
M10 ラインメイト樹脂ホース用継手 ニッタ 47091703

ラインメイト樹脂ホース用継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
タイププレート
内容量1個注文コード47091703品番M10
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥214,898
販売価格(税別)
195,362

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。
アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。

仕様アセンブリツール マーク10:手動式アセンブリツール材質三価クロメート処理品質量(g)34タイププレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする