内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセットIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm幅:40mmリリースプッシュボタン用ドーム形ヘッドZB4-B. Harmony XB4メタルシリーズのモジュラ制御及び信号ユニットは、取り付けやすさ、柔軟性、堅牢さを兼ね備えています。このシリーズは、ほとんどの産業用途の要件を満たしています。 これらのユニットは、完成品又はユーザーが組み立てる個別部品のいずれかで提供されます。 このXB4シリーズには、以下のものが含まれます。 押しボタン、セレクタ / キースイッチ、非常停止機能、又は機械及び設備のパラメータ設定、調整、起動 / 停止制御用のマルチヘッド押しボタン パイロットライト、照光式押しボタン、照光式セレクタスイッチ、及び 可視信号用に設計された照光式非常停止機能 すばやく簡単に取り付けることができます。 単一の設置具による取り付け(ヘッドを切抜きの中に自己維持) クリップで一体化するコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック、LED) シングルロックねじを使用して取り付け コンタクトブロックのねじクランプ端子用の緩み防止システム. 環境. Harmony XB4は、以下を含む、最も要求の厳しい国際規格を満たし、承認を受けています。 EN / IEC、CEマーキング、UL、CSA、CCC、EAC、JIS、NEMA、船級協会の承認 固体、粉塵、及び水の侵入に対する保護: IP66、67、69、69K、及びタイプ4x 最大IK06の耐衝撃性 ゆるみ止めねじによる高い耐振性(定期的な増し締め不要)。 屋外用途での動作温度範囲は、-40 ℃ → +70 ℃ / -40 °F → +158 °Fです。. 用途. XB4シリーズは、次の用途で使用できます。 産業(包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプの機械及び制御盤) ビル及びインフラストラクチャ(配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港)
注文コード47092125
品番ZB4BS94412