Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセット通常の状態の構成:NC / NOカットアウト直径:22.5mm供給電流:1.2 A極/投の設定:双極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V acヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm危険区域認証:ATEX製品の詳細. Harmony XB4緊急停止プッシュボタン. Harmony XB4シリーズは、セットアップの煩雑さを取り除きたい業界向けに設計されています。この柔軟性と堅牢な構造は、世界中のお客様にとって第一の選択肢であることが実証されています。この独創的なロックシステムは、スナップ式ヘッドとボディ(1本のねじで締め付けます)で構成され、容易にしっかりと取り付けることを実現しています。. Schneider Harmony XB4停止押ボタンシリーズでは、目的の用途に必要なボタンと準拠する必要がある規格を決定するのに悩まされることはありません。このシリーズは、主要な2つの規格であるIEC60204及びISO13850に準拠しています。. Harmony XB4シリーズには、プッシュボタンの直径や動作タイプが様々に異なる金属の緊急停止プッシュボタンユニット (完成品) のシリーズがあります。. 次の業界で使用できます: 機械メーカー(自動車、繊維、木材)、制御システムパネル製造業者、さらに配電盤製造業者、公共施設、建物、空港など。 注文コード47092159 品番XB4BS9445EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:キーリセット
通常の状態の構成:NC / NO
カットアウト直径:22.5mm
供給電流:1.2 A
極/投の設定:双極単投
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
電源電圧:600 V ac
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:40mm
危険区域認証:ATEX
製品の詳細. Harmony XB4緊急停止プッシュボタン. Harmony XB4シリーズは、セットアップの煩雑さを取り除きたい業界向けに設計されています。この柔軟性と堅牢な構造は、世界中のお客様にとって第一の選択肢であることが実証されています。この独創的なロックシステムは、スナップ式ヘッドとボディ(1本のねじで締め付けます)で構成され、容易にしっかりと取り付けることを実現しています。. Schneider Harmony XB4停止押ボタンシリーズでは、目的の用途に必要なボタンと準拠する必要がある規格を決定するのに悩まされることはありません。このシリーズは、主要な2つの規格であるIEC60204及びISO13850に準拠しています。. Harmony XB4シリーズには、プッシュボタンの直径や動作タイプが様々に異なる金属の緊急停止プッシュボタンユニット (完成品) のシリーズがあります。. 次の業界で使用できます: 機械メーカー(自動車、繊維、木材)、制御システムパネル製造業者、さらに配電盤製造業者、公共施設、建物、空港など。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする