Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:ツイストリセットカットアウト直径:22.5mmIP評価:IP66, IP69, IP69Kヘッドスタイル:丸形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:60mm色:赤Harmony ZB4緊急停止プッシュボタン. TelemecaniqueのHarmony ZB4金属緊急停止シリーズには、トリガアクション作動のプッシュボタンヘッドがあるため、目的の用途に対して必要な緊急停止ボタンの選択や、準拠すべき規格について複雑な決定をする必要がありません。 このシリーズは、主要な2つの規格、IEC60204及びISO13850に準拠するように設計されています。 Harmony ZB4シリーズには、プッシュボタンの直径や動作タイプが様々に異なる金属の緊急停止プッシュボタンヘッドのシリーズがあります。. トリガアクション作動 緊急停止用の個別金属コンポーネント 注文コード47092168 品番ZB4BS864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:ツイストリセット
カットアウト直径:22.5mm
IP評価:IP66, IP69, IP69K
ヘッドスタイル:丸形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:60mm
色:赤
Harmony ZB4緊急停止プッシュボタン. TelemecaniqueのHarmony ZB4金属緊急停止シリーズには、トリガアクション作動のプッシュボタンヘッドがあるため、目的の用途に対して必要な緊急停止ボタンの選択や、準拠すべき規格について複雑な決定をする必要がありません。 このシリーズは、主要な2つの規格、IEC60204及びISO13850に準拠するように設計されています。 Harmony ZB4シリーズには、プッシュボタンの直径や動作タイプが様々に異なる金属の緊急停止プッシュボタンヘッドのシリーズがあります。. トリガアクション作動 緊急停止用の個別金属コンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする