内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:プルリセット通常の状態の構成:NCカットアウト直径:22.5mm供給電流:1.2 A極/投の設定:単極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V acヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm寸法:40 x 775 mm製品の詳細. Harmony XB4緊急停止プッシュボタン. Harmony XB4シリーズは、セットアップの煩雑さを取り除きたい業界向けに設計されています。この柔軟性と堅牢な構造は、世界中のお客様にとって第一の選択肢であることが実証されています。この独創的なロックシステムは、スナップ式ヘッドとボディ(1本のねじで締め付けます)で構成され、容易にしっかりと取り付けることを実現しています。. Schneider Harmony XB4停止押ボタンシリーズでは、目的の用途に必要なボタンと準拠する必要がある規格を決定するのに悩まされることはありません。このシリーズは、主要な2つの規格であるIEC60204及びISO13850に準拠しています。. Harmony XB4シリーズには、プッシュボタンの直径や動作タイプが様々に異なる金属の緊急停止プッシュボタンユニット (完成品) のシリーズがあります。. 次の業界で使用できます: 機械メーカー(自動車、繊維、木材)、制御システムパネル製造業者、さらに配電盤製造業者、公共施設、建物、空港など。
注文コード47092177
品番XB4BT842