画像準備中

直流2線式・シリンダ型近接センサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47096253 品番GX-8MLU-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。
GX-Uシリーズは、従来品と比べ検出距離が大幅にアップ。余裕をもった設定が可能ですので、ワークとセンサがぶつかるといったトラブルも少なくなります。
表示灯はケーブル引き出し部に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が可能です。

検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内
電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
種類アンプ内蔵型 センサ形状ネジ型 検出対象鉄8×8×t1mm シールド形状非シールド 検出距離(mm)0〜3.2 ヘッド形状ネジ 曲げ半径(mm)R2 出力方式無接点直流2線式 保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形(JIS) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 外径M8 材質ケース:ステンレス(SUS303)、検出部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25〜+70 保存温度範囲(℃)-30〜+80 保存湿度範囲35〜95%RH 使用湿度範囲45〜85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 電源電圧(V)12〜24 (DC-15〜+10%、リップルP-P9%以下) 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)0.8以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)1 出力動作接近時ON 出力仕様負荷電流:3〜70mA、残留電圧:3V以下 動作表示灯- 2色表示灯安定検出時緑色LED点灯、不安定検出時橙色LED点灯 短絡保護装備 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久1000(約100G) XYZ各方向3回 付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 質量(g)約30(ナット・歯付座金含む) 用途アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め タイプ標準タイプ ケーブル長(m)5 最大動作距離4mm±10%
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47096262
2017-06-07
用途:
専用機のワーク確認
オフィスクツナ 様

全長が短くスペースが小さくてもセットアップができます。価格も手軽で非常に使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする