画像準備中

Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mmスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:ネジ動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:30mm深さ:69.2mm高さ:58.3mmKFCシリーズ. KFCシリーズの業務用Schurter電力入力モジュール製品。 様々な定格のモジュールを用意しています。 医療機器での使用に理想的. IECコネクタタイプ - C14 クイックコネクト端子 パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは手で取り外し可能 注文コード47102704 品番4303.5021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
スイッチタイプ:なし
端子方法:クイックコネクト
定格電流:1A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:ネジ
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:30mm
深さ:69.2mm
高さ:58.3mm
KFCシリーズ. KFCシリーズの業務用Schurter電力入力モジュール製品。 様々な定格のモジュールを用意しています。 医療機器での使用に理想的. IECコネクタタイプ - C14 クイックコネクト端子 パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは手で取り外し可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする