内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mmスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:ネジ動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:30mm深さ:69.2mm高さ:58.3mmKFCシリーズ. KFCシリーズの業務用Schurter電力入力モジュール製品。 様々な定格のモジュールを用意しています。 医療機器での使用に理想的. IECコネクタタイプ - C14 クイックコネクト端子 パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは手で取り外し可能
注文コード47102713
品番4303.5223