内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オススイッチタイプ:1極端子方法:クイックコネクト定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:ネジ動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:44mm深さ:51mm高さ:34mmKFB1シリーズ. Schurter KFB1シリーズC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタとロッカーラインスイッチ付)です。 KFBシリーズは、EMCシールドを備え、IEC / UL60950に準拠した機器での使用に適しています。 KEBシリーズは、ねじ止めパネル取り付けタイプです。4.8 x 0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. 1極 EMCシールド パネル取り付け 4.8 x 0.8 mmクイックコネクト端子
注文コード47102765
品番4302.5004