Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mm端子方法:はんだ定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:51mm深さ:59.6mm高さ:42mm5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm 5 x 20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り 注文コード47102869 品番5707.0201.312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
端子方法:はんだ
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:51mm
深さ:59.6mm
高さ:42mm
5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm 5 x 20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする