内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:10A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スナップイン動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14, C18幅:32.6mm深さ:54.5mm高さ:24.6mm5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意
注文コード47103124
品番5120.2206.0