内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:ネジ動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14, C18幅:51mm深さ:59.6mm高さ:42mm5707シリーズ電力入力モジュール. 悪条件環境の用途に適した、Schurter 5707シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用する設計になっています。. パネル取り付け 終端方法 - クイックコネクト IECコネクタタイプ - C14、C18 取り付けスタイル - ねじ さまざまな定格電流で使用可能
注文コード47103149
品番5707.0601.113