Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:クイックコネクト定格電流:1A定格電圧:125 V ac、250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 → 60HzIECコネクタタイプ:C18幅:30.5mm深さ:40.4mm高さ:50mmIEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5 x 20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイル 注文コード47103246 品番KMF0.2113.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:クイックコネクト
定格電流:1A
定格電圧:125 V ac、250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 60Hz
IECコネクタタイプ:C18
幅:30.5mm
深さ:40.4mm
高さ:50mm
IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5 x 20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする