内容量1袋(20個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:はんだ定格電流:16 (IEC) A, 20 (UL / CSA) A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:ネジ動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C20幅:53mm深さ:78.8mm高さ:30mmVDE認証番号: 104884 UL認定番号: E72928. C20FシリーズIEC機器用フィルタ付きインレット. Schurter製のラインフィルタ付きC20Fシリーズパワーエントリーモジュールです。このシリーズの機器用インレットは、機器用インレット保護クラスI、及び標準 / 医療用モデルでのラインフィルタリングという2つの主要な機能を提供する目的で設計された製品です。このインレットは、ねじ止めタイプ又はスナップインタイプでパネルに取り付けられるようになっています。. 特長と利点:. 最適なシールドを備えたコンパクトな設計 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 クラスX1及びX2 (標準タイプ)のコンデンサを備えたモデルを用意 標準的な用途向けのユニバーサルラインフィルタ 標準及び医療用途向け IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適
注文コード47103273
品番C20F.0022