内容量1袋(20個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:16A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C20幅:50.6mm深さ:67.5mm高さ:30.6mmENEC、UL. 5130シリーズ. Schurter 5130シリーズのパネル取り付けC20 IEC機器用インレット(ラインフィルタ搭載)です。 5130シリーズには完全密閉のフィルタケースが採用されており、高性能なフィルタ処理を可能にします。. 前面ねじ固定 / スナップイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ / 医療タイプを用意
注文コード47103307
品番5130.1000