内容量1個
仕様オス・メス:オス端子方法:ファストン定格電流:2.5A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スナップイン動作周波数:50HzIECコネクタタイプ:C8幅:18mm深さ:34.5mm高さ:37mmC8シリーズのオスフィルタソケット、2極. 2極IEC機器差込口フィルタモジュール、C8コネクタ付き パネル切り抜き16 x 20.2 mm、3.5 mm径のねじ留め用穴2個 パネル切り抜き16 x 24 mm、スナップイン取り付けパネル厚1.0 → 3.0 mm 熱可塑性ハウジングUL94V-0
注文コード47103316
品番5008.1012