Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:ファストン定格電流:2.5A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50HzIECコネクタタイプ:C8幅:18mm深さ:34.5mm高さ:37mmC8シリーズのオスフィルタソケット、2極. 2極IEC機器差込口フィルタモジュール、C8コネクタ付き パネル切り抜き16 x 20.2 mm、3.5 mm径のねじ留め用穴2個 パネル切り抜き16 x 24 mm、スナップイン取り付けパネル厚1.0 → 3.0 mm 熱可塑性ハウジングUL94V-0 注文コード47103334 品番5008.0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:なし
端子方法:ファストン
定格電流:2.5A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50Hz
IECコネクタタイプ:C8
幅:18mm
深さ:34.5mm
高さ:37mm
C8シリーズのオスフィルタソケット、2極. 2極IEC機器差込口フィルタモジュール、C8コネクタ付き パネル切り抜き16 x 20.2 mm、3.5 mm径のねじ留め用穴2個 パネル切り抜き16 x 24 mm、スナップイン取り付けパネル厚1.0 → 3.0 mm 熱可塑性ハウジングUL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする