画像準備中

Schurter IECフィルタ メス、オス IEC規格 C14 パネルマウント 2ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47103499 品番5432.6253.301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス, オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:クイックコネクト
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:30mm
深さ:143.5mm
高さ:28.5mm
IEC / UL60950. Felcom 5432シリーズ. Schurter Felcom 5432シリーズの電力入力モジュールは、クラス1保護等級のラインフィルタ、C14電力インレット、C13アウトレット、ラインスイッチ、そしてヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5432シリーズは5 x 20 mmヒューズリンク用の単極又は2極のヒューズホルダを備え、電力モジュールの各コンポーネントは基板上にはんだ付けされています。. パネル取り付け: 全面からのスナップイン取り付け 保護クラス1 5 x 20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し はんだ端子3.5 x 0.8 mm又はクイック接続端子6.3 x 0.8 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする