SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの 集積回路(IC)
Schurter RFIフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:PCピンステージ数:Single Stage動作周波数:50 → 60Hz長さ:30mm奥行き:26.6mm高さ:23.2mm寸法:30 x 26.6 x 23.2mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+85℃基準適合:UL 1283Schurter単相AC 5500シリーズフィルタ. 2線PCB取り付けフィルタ 小フットプリント 低プロファイル スズめっき端子 熱可塑性ハウジングUL94V-0 EMCシールドは別売
注文コード
47104226
品番
5500.1055.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
終端スタイル:PCピン
ステージ数:Single Stage
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:30mm
奥行き:26.6mm
高さ:23.2mm
寸法:30 x 26.6 x 23.2mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
基準適合:UL 1283
Schurter単相AC 5500シリーズフィルタ. 2線PCB取り付けフィルタ 小フットプリント 低プロファイル スズめっき端子 熱可塑性ハウジングUL94V-0 EMCシールドは別売
RoHS指令(10物質対応)
対応