内容量1個
仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:タブステージ数:Single Stage動作周波数:50 → 60Hz長さ:81mm奥行き:57mm高さ:33mm寸法:81 x 57 x 33mmリーク電流:0.25 mA動作温度 Max:+100℃基準適合:UL 1283FMW-55シリーズ. 天然導電体付きの3相システム用のSchurter FMWシリーズ小型1段電源ラインフィルタです。 FMWシリーズは、周波数コンバータ、ステッパモータドライブ、インバータ及びUPSシステムなどの産業用途向けに設計されています。 FMWシリーズは、高い対称及び非対称減衰を特長とし、10 kHz → 300 MHzの幅広い周波数に対応します。. アルミケース入り汎用1段階フィルタ 標準用途及び産業用途向けの小型デザイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47104287
品番5500.2045