FMBC-0931-1610 Schurter RFIフィルタ SCHURTER 47104375

Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBC動作周波数:50 → 60Hz長さ:217mm奥行き:116mm高さ:61mm寸法:217 x 116 x 61mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:19mΩ電力損失:14.6WFMBCシリーズ. 3相システム用のSchurter FMBCシリーズ2段階電源ラインフィルタ。 FMBCシリーズは周波数コンバータ、ステッパモータドライブ、UPSシステム及びインバータなどの産業用途向けに設計されたシリーズで、電源の干渉電圧から機器を保護します。 FMBCシリーズは、高い対称及び非対称減衰を特長とし、10 kHz → 300 MHzの幅広い周波数に対応します。. 高い減衰 3相及びアース用のスクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47104375 品番FMBC-0931-1610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:16A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMBC
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:217mm
奥行き:116mm
高さ:61mm
寸法:217 x 116 x 61mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:19mΩ
電力損失:14.6W
FMBCシリーズ. 3相システム用のSchurter FMBCシリーズ2段階電源ラインフィルタ。 FMBCシリーズは周波数コンバータ、ステッパモータドライブ、UPSシステム及びインバータなどの産業用途向けに設計されたシリーズで、電源の干渉電圧から機器を保護します。 FMBCシリーズは、高い対称及び非対称減衰を特長とし、10 kHz → 300 MHzの幅広い周波数に対応します。. 高い減衰 3相及びアース用のスクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする