内容量1個
仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:タブシリーズ:FMBB NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:77mm奥行き:46mm高さ:31mm寸法:77 x 46 x 31mmリーク電流:< 0.5 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:120mΩ基準適合:UL 1283FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47104698
品番5500.2601.01