Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:PCピンシリーズ:FMAB-72動作周波数:50 → 60Hz長さ:70mm奥行き:34.5mm高さ:25.5mm寸法:70 x 34.5 x 25.5mmリーク電流:< 0.5 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩSchurter単相FMAB-72シリーズフィルタ. 2線PCB取り付けフィルタ 1段 アルミハウジングによる良好シールド 注文コード47104725 品番5500.2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:4A
最大定格電圧:250 V ac
終端スタイル:PCピン
シリーズ:FMAB-72
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:70mm
奥行き:34.5mm
高さ:25.5mm
寸法:70 x 34.5 x 25.5mm
リーク電流:
< 0.5 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
Schurter単相FMAB-72シリーズフィルタ. 2線PCB取り付けフィルタ 1段 アルミハウジングによる良好シールド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする