内容量1個
仕様最大定格電流:55A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBC NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:260mm奥行き:85mm高さ:90mm寸法:260 x 85 x 90mmリーク電流:> 33 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1.4mΩ基準適合:UL 1283FMBC-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相フィルタ 定格電圧480 → 520 V ac 50 / 60 Hz高減衰タイプ 特に周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47104759
品番FMBC-A91S-5510