内容量1個
仕様最大定格電流:64A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC ECO動作周波数:60Hz長さ:141mm奥行き:265mm高さ:58mm寸法:141 x 265 x 58mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1.4mΩ電力損失:17WVDE、UL. IEC 60939、UL 1283. FMACシリーズ. 3相システム用Schurter FMACシリーズ1段電源ラインフィルタです。 FMACシリーズは、太陽光発電システム及び産業用途で電源の干渉電圧から保護する設計になっています。 FMACシリーズは、10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰と幅広い周波数範囲を備えています。. 高い減衰 スクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47104804
品番FMAC-091E-6410