内容量1箱(3個)
仕様最大定格電流:7A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:FMBC LL動作周波数:50 → 60Hz長さ:195mm奥行き:40mm高さ:70mm寸法:195 x 70 x 40mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃FMBC LLシリーズ. FMBC LLシリーズは、漏洩電流の低い3相システム用の2段階フィルタです. RCDとの用途に最適、主電源からの干渉電圧に対する保護 周波数コンバータ、ステッパモータドライブ、UPSシステム及びインバータなどの産業用途向けに設計
注文コード47104944
品番FMBC-R91U-0712