Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:FMBD NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:155mm奥行き:145mm高さ:80mm寸法:155 x 145 x 80mmリーク電流:11.1 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:12.5mΩ電力損失:3.2WFMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計 注文コード47104953 品番FMBD-B92A-0812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:8A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:ネジ
相数:3
シリーズ:FMBD NEO
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:155mm
奥行き:145mm
高さ:80mm
寸法:155 x 145 x 80mm
リーク電流:11.1 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:12.5mΩ
電力損失:3.2W
FMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする