SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの ディスクリート
Schurter ロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47107367
品番
33.4504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DPST
装着タイプ:パネルマウント
コンタクト定格電流:6.3 A
IP評価:IP40
ターミナルタイプ:はんだ
アクチュエータタイプ:スロット
幅:15.2mm
深さ:25.8mm
寸法:15.2 (Dia.) x 25.8mm
接触抵抗:<10mΩ
機械的寿命:300Cycles
動作温度範囲:-40 → +85℃
SWAシリーズ. SWAシリーズの業務用Schurter電圧セレクタスイッチ。 このスイッチはすべてIP40定格です。. IP40定格 コンタクト構成 - DPST はんだ端子 熱可塑樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応