SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの ディスクリート
Schurter ロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47107376
品番
0033.4615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DPST
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:6.3 A
IP評価:IP40
ターミナルタイプ:はんだ
アクチュエータタイプ:スロット
幅:15.2mm
深さ:26.3mm
寸法:15.2 (Dia.) x 26.3mm
接触抵抗:<10mΩ
機械的寿命:300Cycles
動作温度 Min:-40℃
SWAシリーズ. SWAシリーズの業務用Schurter電圧セレクタスイッチ。 このスイッチはすべてIP40定格です。. IP40定格 コンタクト構成 - DPST はんだ端子 熱可塑樹脂