0033.3551 Schurter ロータリスイッチ SCHURTER 47107394

Schurter ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47107394 品番0033.3551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:6PST
装着タイプ:パネルマウント
コンタクト定格電流:10 A (UL)、6.3 A (CSA)、6.3 A (IEC)
IP評価:IP40
ターミナルタイプ:はんだ
アクチュエータタイプ:スロット
長さ:47mm
幅:35mm
深さ:24mm
寸法:47 x 35 x 24mm
接触抵抗:<10mΩ
機械的寿命:300Cycles
定格電圧:250V ac
SWZシリーズ. SWZシリーズの業務用Schurter電圧セレクタスイッチ。 このスイッチはすべてIP40定格です。. IP40定格 コンタクト構成 - 6PST はんだ端子 熱可塑樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする