商品レビューを投稿する内容量1個仕様スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19mm
パネルのカットアウト直径:19mm
コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:ナチュラル
LEDのカラー:赤
ターミナルタイプ:タブ
ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150,000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°注文コード47107717品番1241.6823.1121000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)