Schurter 押しボタンスイッチ 12 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19mmパネルのカットアウト直径:19mmコンタクト定格電流:12 A @ 250 V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:ナチュラルLEDのカラー:緑ターミナルタイプ:タブENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150,000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180° 注文コード47107744 品番1241.6823.1122000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19mm
パネルのカットアウト直径:19mm
コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:ナチュラル
LEDのカラー:緑
ターミナルタイプ:タブ
ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150,000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする