1241.7226.1121000 Schurter 押しボタンスイッチ 12 A SCHURTER 47107875

Schurter 押しボタンスイッチ 12 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19mmパネルのカットアウト直径:19mmコンタクト定格電流:12 Aイルミネーション:ありアクチュエータ色:白LEDのカラー:赤ターミナルタイプ:タブDIN EN、UL. KEMA / ENEC、CSA. スイッチ照明には24 V dc電源が必要. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM CSシリーズ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングと防かき傷仕上げのセラミック製アクチュエータを備えたMSM LA CSラッチ動作スイッチは、過酷な環境で使用する装置、又は破壊行為に対する保護の必要な用途に最適です。 これらの装置や用途には、自動販売機、自動券売機、レストラン業務における設備、公共施設や衛生施設があります。 アクチュエータの移動距離が5 mmを超えるMSM LA CSは、切り替えステータス(オン / オフ)の頻繁なフィードバックが必要な用途に最適です。 オフ状態では、アクチュエータはハウジングから突出し、オン状態ではハウジングに埋め込まれます。 これによって作動しやすくなり、不注意による切り替えを防止できます。. N/O スイッチング機能 作動動力: 10 N 衝撃保護: IK 07 注文コード47107875 品番1241.7226.1121000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19mm
パネルのカットアウト直径:19mm
コンタクト定格電流:12 A
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:白
LEDのカラー:赤
ターミナルタイプ:タブ
DIN EN、UL. KEMA / ENEC、CSA. スイッチ照明には24 V dc電源が必要. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM CSシリーズ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングと防かき傷仕上げのセラミック製アクチュエータを備えたMSM LA CSラッチ動作スイッチは、過酷な環境で使用する装置、又は破壊行為に対する保護の必要な用途に最適です。 これらの装置や用途には、自動販売機、自動券売機、レストラン業務における設備、公共施設や衛生施設があります。 アクチュエータの移動距離が5 mmを超えるMSM LA CSは、切り替えステータス(オン / オフ)の頻繁なフィードバックが必要な用途に最適です。 オフ状態では、アクチュエータはハウジングから突出し、オン状態ではハウジングに埋め込まれます。 これによって作動しやすくなり、不注意による切り替えを防止できます。. N/O スイッチング機能 作動動力: 10 N 衝撃保護: IK 07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする