1241.7236.1115000 Schurter 押しボタンスイッチ 12 A SCHURTER 47107918

Schurter 押しボタンスイッチ 12 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:22.1mmコンタクト定格電流:12 AコンタクトAC定格電圧:250VコンタクトDC定格電圧:30V定格電圧:30 V dc, 250 V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:白LEDのカラー:白基準適合:DIN EN61058-1、UL1054Schurter MSM22シリーズ. Schurter MSM19シリーズのプッシュボタンスイッチには、さまざまな仕様のモデルが用意されています。 各スイッチは、ハウジングが高品質のステンレススチール製で、非常に信頼性が高く、耐久性に優れています。. さまざまな色のバックライトあり / なしを用意 特定のモデルには単極 / 2極スイッチングシステムを用意、スイッチの 状態は、アクチュエータの静止位置の目視又は感触で簡単に認識可能 注文コード47107918 品番1241.7236.1115000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:22.1mm
コンタクト定格電流:12 A
コンタクトAC定格電圧:250V
コンタクトDC定格電圧:30V
定格電圧:30 V dc, 250 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:白
LEDのカラー:白
基準適合:DIN EN61058-1、UL1054
Schurter MSM22シリーズ. Schurter MSM19シリーズのプッシュボタンスイッチには、さまざまな仕様のモデルが用意されています。 各スイッチは、ハウジングが高品質のステンレススチール製で、非常に信頼性が高く、耐久性に優れています。. さまざまな色のバックライトあり / なしを用意 特定のモデルには単極 / 2極スイッチングシステムを用意、スイッチの 状態は、アクチュエータの静止位置の目視又は感触で簡単に認識可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする