Seeed Studio
Seeed Studioの 電源(制御機器)
Seeed Studioの 変圧・変換
Seeed Studioの スイッチング電源関連商品
Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47111585
品番
313070004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
定格電力:0.5W
開回路電圧:8.2V
タイプ:ソーラーパネルキット
寸法:70 x 55 x 3mm
奥行き:3mm
長さ:70mm
幅:55mm
長さ(mm)
70
幅(mm)
55
質量(g)
17
タイプ
ソーラーパネルキット
奥行(mm)
3
電圧(V)
(開回路)8.2
定格電力(W)
0.5
電流(mA)
100
効率
17%
RoHS指令(10物質対応)
対応