仕様
アクセサリタイプ:ソケットアダプタ
併用可能製品:27Cシリーズ、AT89C51、AT90S815、MC68HC705
ADA-PLCC44、ユニバーサルアダプタ、PLCC44 - DIP44. PLCC44 - DIP44ユニバーサルアダプタは、44ピンPLCCデバイスを48ピンDIPデバイスにピン接続 PLCC44デバイスに適合し、DIPソケットに接続 用途: EPROM、フラッシュメモリ、マイクロコントローラ、PLD コンポーネントのピン1は、ドット型の穴でマークされています。 上面にあるこのドット型の穴でコンポーネントを挿入 このジャンパはWSI (超高集積化) PSD3xxxコンポーネントです。 他のコンポーネントに接続しないこと 他メーカーの同等アダプタ: WL-PL44-U1、PA44-48U、SA244
RoHS指令(10物質対応)対応