画像準備中

高性能デジタル圧力センサ (気体用)DP2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47111872 品番DP2-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 測定流体非腐食性気体 定格圧力範囲(kPa)0〜-101.3 保護構造IP40(IEC) ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする