Semelab デュアル PNP トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47112486 品番2N2907ADCSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V
パッケージタイプ:LCC 2
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:350 mW
最小DC電流ゲイン:50
トランジスタ構成:絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V
ピン数:6
1チップ当たりのエレメント数:2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1.6 V
RS品番531-9135P(メーカー型番:2SC1815-Y(F))は、テーピングカット品の袋詰めでお届けとなります。. 小型信号トランジスタ、Semelab
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする