Semtech 4チャンネル 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダイオード構成:絶縁型最大クランピング電圧:24V最小ブレークダウン電圧:13.3V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:12Vピン数:8ピークパルスパワー消費:300W最大ピークパルス電流:12AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃最大逆漏れ電流:1μASMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp:8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流 注文コード47113633 品番SMDA12C.TBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型
最大クランピング電圧:24V
最小ブレークダウン電圧:13.3V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:12V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:300W
最大ピークパルス電流:12A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:1μA
SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp:8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする