Semtech 9チャンネル 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:15V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SLP2510P8最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:10ピークパルスパワー消費:150W最大ピークパルス電流:5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:9動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃高さ:0.6mmRailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、RClampシリーズ. SemtechシリーズのRailClampR TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 RailClampR TVSダイオードは、コンパクトなパッケージングのため、携帯電話、LCD、USB 2.0/OTG、MMCインターフェイス、SDカードインターフェイス、MDDIポート、SIMポート、キーパッド、ギガビットイーサネットなどの用途に最適です。 注文コード47113798 品番RCLAMP0521PATCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:15V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP2510P8
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:10
ピークパルスパワー消費:150W
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:9
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
高さ:0.6mm
RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、RClampシリーズ. SemtechシリーズのRailClampR TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 RailClampR TVSダイオードは、コンパクトなパッケージングのため、携帯電話、LCD、USB 2.0/OTG、MMCインターフェイス、SDカードインターフェイス、MDDIポート、SIMポート、キーパッド、ギガビットイーサネットなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする