Semtech 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47113938 品番 UCLAMP3311P.TCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:18V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:3.3V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:90W
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
最大逆漏れ電流:500nA
μClamp(TM)ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp(TM)TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp(TM) TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp(TM) TVSダイオードの特長と利点 ;データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (tp:5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) ;超小型パッケージ(1.0 x 0.6 x 0.5 mm) ;低漏洩電流 ;ソリッドステートシリコンアバランシェ技術
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする