仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:15V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:500W
最大ピークパルス電流:25A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:10μA
RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRDAシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp:8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 低静電容量( ;15 pF未満)、高速インターフェイス用
RoHS指令(10物質対応)対応