SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47114026
品番
RCLAMP0502A.TCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:18V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:6
ピークパルスパワー消費:50W
最大ピークパルス電流:3A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:1.2mm
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応