PCSA04-10 SHINANO KENSHI, PCSA04-10, ケーブル ケーブル ステッパモータ シナノケンシ 47119014

SHINANO KENSHI, PCSA04-10, ケーブル ケーブル ステッパモータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47119014 品番PCSA04-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル
併用可能製品:ステッパモータ
長さ:1m
ドライバとモータをつなぐ60 cmケーブル 60 cmのドライバ信号ケーブル 60 cmのドライバ電源ケーブル 取扱説明書. ドライバ及びステッピングモータ CSAシリーズ. 低振動、低ノイズのマイクロステップドライバ及びステッピングモータセット ユニット及び外部入力のDIPスイッチを含む構成 16段階から選択 5相モータは2相モータにより分解能を調節可能 シングルパルスを送ることで、正確な制御と動作が可能 ノンステップ電流: 0 → 45 A (最大) 自動電源オフ機能 拡張安全機能(過熱 / 過電流からの保護)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする