SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47120983
品番
CLV601-1D200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リーダースタイル:固定
読取り距離:31mm
光学技術:LED
接続タイプ:Cable
最大DC電圧:5V
傾斜角度:±25°
電源電圧:5 V dc
データインターフェース:RS232
消費電力:1 W
長さ:55mm
幅:52mm
動作温度 Max:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応