Sick バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47120999 品番CLV610-C1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リーダースタイル:固定
読取り距離:365mm
光学技術:レーザー
接続タイプ:標準
最大DC電圧:30V
電源電圧:10 → 30 V dc
データインターフェース:RS232
消費電力:2.8 W
長さ:61mm
幅:66mm
動作温度 Max:+40℃
CLV 61x固定式リーダー. 社内物流や倉庫での使用向けに設計された、コンパクトなバーコードスキャナです。 統合が容易で信頼性が高いデコード機能により、高い汎用性を発揮します。 複雑な再構成アルゴリズムを備えており、隠れたバーコードや破損したバーコードの読み込みで優れた結果を提供します。. 供給電圧: 10 → 30 V dc 消費電力: 2.8 W 動作温度範囲: 0 → → +40 ℃ 広範な出力形式により、PLCに簡単接続 Micro-SDフラッシュカード経由で、簡単にファームウェアをアップデート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする