Sick アブソリュート形 アブソリュート 8192 ソリッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121175 品番ARS60-A4A08192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥152,185
販売価格(税別)
138,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
パルス/回転:8192
エンコーダー技術:絶対
最大回転数:10000rpm
出力信号タイプ:グレー , SSI
シャフトのタイプ:ソリッド
電源電圧:10 → 32 V dc
ステップ/回転:8192Steps
IP評価:IP64, IP65, IP66
全体の高さ:78.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+85℃
The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage:10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする