Sick アブソリュート形 アブソリュート 8192 ソリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121193 品番ATM60-P4H13X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
パルス/回転:8192
エンコーダー技術:絶対
最大回転数:6000rpm
シャフトのタイプ:ソリッド
電源電圧:10 → 32 V dc
ステップ/回転:8192Steps
IP評価:IP43, IP65, IP66
全体の高さ:93.8mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
The bus coupler for Profibus-DP (stock no. < 492-9208') 492-9208 is required to form a fully functioning encoder. Multiturn Absolute Encoders. Electronically adjustable, resolution adjustable (stock no. < 492-9191') 492-9191/ only) High resistance to shock and vibration High degree of protection to IP67 Operating voltage:10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする