Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121227 品番AFS60A-S4NB262144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥167,552
販売価格(税別)
152,320
仕様
エンコーダー技術:絶対
最大回転数:1rpm
シャフトのタイプ:ソリッド
電源電圧:10 → 30 V dc
解像度:18ビット
ステップ/回転:262144Steps
IP評価:IP65, IP67
全体の幅:60 (Dia.)mm
全体的な深さ:65mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
取り付けタイプ:フランジ取り付け
Sick Profinet単回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFS60単回転PROFINETアブソリュートエンコーダでは、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする