SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47121297
品番
DFS60B-BHPK10000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,950
販売価格(税別)
¥
74,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス/回転:10000
エンコーダー技術:インクリメンタル
出力信号タイプ:HTL , TTL
シャフトのタイプ:中空
電源電圧:5 → 32 V dc
IP評価:IP65, IP67
全体の高さ:45.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
スイッチング周波数:600 kHz
*シャフト径はコレットの使用により12 mm、10 mm、8 mmまで縮小(代表品番 ; 492-9286 492-9286 ). ブラインド中空 - 15 mmシャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応